GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1NBA0 240/460 VAC 직선형 원심 고 유량 펌프, 3 상, 2 인치 NPT 입구 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 원심 고 유량 펌프 |
기관 규정 준수 | CSA |
A | 45.0/22.5 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 180 피트에서 240gpm |
최고의 효율성 GPM @ PSI | 180 @ 103 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 99 ~ 133 피트에서 380 ~ 221gpm |
코드 길이 | 코드 없음 |
지름 | 8" |
Duty | 끊임없는 |
Frame | JM |
높이 | 10 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 20 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 브론즈 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 압력 | 5의 PSI |
인 레트 크기 | 2 인치 NPT |
길이 | 30.125 " |
맥스. 케이스 압력 | 175 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 클리어 워터 |
맥스. GPM @ 헤드 | 235 피트에서 200gpm |
맥스. 머리 | 275 피트 |
맥스. 액체 온도. | 212도 F |
맥스. 비중 | 1.0 |
최소 GPM @ 헤드 | 100 피트에서 225gpm |
모터 주변 온도. 평가 | 40도 C |
모터 RPM | 3500 |
모터 유형 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
출구 크기 | 1-1 / 2 인치 NPT |
과부하 보호 | 가능 |
상 | 3 |
포트 회전 | 90도 증가 |
씰 재질 | Buna-N, 탄소, 세라믹 |
열 보호 | 아니 |
전압 | 240 / 460 VAC |
폭 | 10.125 " |
선박 중량 (kg) | 103.5 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.