GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB23HM06 정압 부스터 시스템, 펌프 컨트롤러, 2 HP, 1 인치 NPT 입구
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정압 부스터 시스템 |
기관 규정 준수 | NSF, CSA, UL |
A | 4.2 |
주택 자재 | 316 스테인레스 스틸 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 스테인리스 강 |
임펠러 유형 | 휴무 |
인 레트 크기 | 1 인치 NPT |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최대 온도 | 250도 F |
모터 주변 온도. 평가 | 40도 C |
모터 RPM | 3500 |
NEMA 평가 | 3R |
출구 크기 | 1 인치 NPT |
상 | 1 |
씰 재질 | 탄소 / 세라믹 / 고무 |
자기 충족 | 아니 |
탱크 크기 | 2 |
전압 | 230 VAC |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 24.75 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.