GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E4K0 펌프 원심 주철 1 Hp 1 Ph
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
항목 | 원심 펌프 |
A | 14.0/7.0 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 35 @ 50 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 30-60GPM @ 45-60Ft. |
드레인 플러그 | 쉽게 접근 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 143 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 60 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 40 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 24 |
높이 | 9" |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
임펠러 직경 | 4-1 / 16 인치 |
임펠러 재질 | 무연 청동 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 2" |
입구 압력 | 100 PSI |
길이 | 27 " |
맥스. 케이스 압력 | 175 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 없음 |
맥스. 유체 점도 | 100 SS |
맥스. GPM @ 헤드 | 55 @ 40 피트 |
맥스. 머리 | 65 피트 |
맥스. 액체 온도. | 212 F |
최대. 압력 | 28의 PSI |
맥스. 비중 | 1.1 |
최소 GPM @ 헤드 | 20 @ 56 피트 |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 테프씨 |
NEMA/IEC 프레임 | 143 |
콘센트 | 1" |
상 | 1 |
포트 회전 | 4 위치 증분 |
나사 재질 | 301 스테인레스 스틸 |
인감 신청 | 건조하거나 연마재를 펌핑하지 않을 때 긴 수명 |
씰 재질 | 부나 N |
씰 타입 | 세라믹에 기계적 탄소 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 크기 | 7/8 인치 |
타입 | 원심 분리기 |
전압 | 115/230 |
벌 류트 재료 | 주철 |
물에 젖은 재료 | 주철, 청동, Buna N, 탄소, 세라믹, 316 SS |
폭 | 10.375 " |
선박 중량 (kg) | 38.7 |
선박 높이 (cm) | 43.94 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 64.26 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.