GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF82034 ~ 208 / 240VAC 완전 밀폐형 팬 냉각 원심 펌프, 480 상
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원심 펌프 |
A | 4.4-4.2/2.1 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 37 @ 95 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 20 ~ 42 피트에서 75 ~ 50gpm |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56J |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 55 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 52 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 49 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 44 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 37 |
높이 | 9" |
주택 자재 | 주철 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 브론즈 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 압력 | 55 PSI |
인 레트 크기 | 1-1 / 4 인치 NPT |
길이 | 16.75 " |
맥스. 케이스 압력 | 125의 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 16 " |
맥스. GPM @ 헤드 | 58 @ 40 피트 |
맥스. 머리 | 118 포트 |
맥스. 액체 온도. | 212도 F |
최소 GPM @ 헤드 | 10 @ 116 피트 |
모터 RPM | 3500 |
모터 유형 | 3 위상 |
출구 크기 | 1 인치 NPT |
상 | 3 |
포트 회전 | 45 단위 |
전압 | 208~240/480VAC |
폭 | 8.875 " |
선박 중량 (kg) | 24.3 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.