항목 | 스프로켓 |
보어 유형 | 부시 |
부싱 필요 | SF |
플랜지 Dia. | 213.1mm |
자재 | 주철 |
그루브 수 | 80 |
외부 Dia. | 202.337mm |
피치 | 203.708 mm |
피치 Dia. | 203.708mm |
폭 | 73.2mm |
선박 중량 (kg) | 7.14 |
선박 높이 (cm) | 24.64 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8483509080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 부싱 필요 | 플랜지 Dia. | 외부 Dia. | 피치 | 피치 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P80-8M-85-E | E | 213.1mm | 202.337mm | 203.708 mm | 203.708mm | 119.9mm | ₩ 984,217 | ||
P80-14M-40-E | E | 371.6mm | 353.720mm | 14 mm | 356.510mm | 58.2mm | ₩ 1,365,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.