GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 스프로킷 -80 치아
필터
구멍 유형 : 부시 , 재료: 주철 , 홈 수: 80
스타일 | 모델 | 부싱 필요 | 플랜지 Dia. | 외부 Dia. | 피치 | 피치 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P80-8M-85-E | E | 213.1mm | 202.337mm | 203.708 mm | 203.708mm | 119.9mm | ₩ 984,217 | |
A | P80-14M-40-E | E | 371.6mm | 353.720mm | 14 mm | 356.510mm | 58.2mm | ₩ 1,365,385 | |
A | P80-8M-50-SF | SF | 213.1mm | 202.337mm | 203.708 mm | 203.708mm | 73.2mm | ₩ 787,290 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 카펫 및 리놀륨 나이프
- 난연성 및 아크 플래시 작업복
- 포켓 에어 필터
- 유압 임팩트 해머 드릴
- 핸드 헬드 손전등
- 배관 설비
- 도관 및 액세서리
- 엔진
- 경보기
- 도관 마운팅
- ALPHA FITTINGS Cross
- GUARDAIR 진공 호스
- REOTEMP 프로브 가드
- STA-KON 비 절연 포크 터미널
- MANITOWOC 솔레노이드 코일
- MARTINS INDUSTRIES 강철 바닥 잭
- DOTCO 볼 베어링
- FANTECH FY 시리즈 커넥터
- BOSTON GEAR 8 가로 직경 피치 오른손 강철 경화 헬리컬 기어
- BROWNING SSF4S 100 시리즈 경량 스탬핑 강철 XNUMX볼트 플랜지 장착 볼 베어링