항목 | 스프로켓 |
보어 유형 | 부시 |
부싱 필요 | E |
플랜지 Dia. | 226.1mm |
자재 | 주철 |
그루브 수 | 48 |
외부 Dia. | 211.100mm |
피치 | 14 mm |
피치 Dia. | 213.900mm |
폭 | 58.2mm |
선박 중량 (kg) | 8.71 |
선박 높이 (cm) | 25.65 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483509080 |
원산지 | US |
모델 | 부싱 필요 | 플랜지 Dia. | 외부 Dia. | 피치 | 피치 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P48-8M-20-SDS | SDS | 131.1mm | 120.850mm | 8 mm | 122.230mm | 30.1mm | ₩ 492,467 | |
P48-8M-30-SDS | SDS | 131.1mm | 120.850mm | 8 mm | 122.230mm | 39.6mm | ₩ 466,847 | |
P48-8M-50-SD | SD | 131.1mm | 120.850mm | 8 mm | 122.230mm | 76.5mm | ₩ 512,470 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.