GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 스프로킷 48 치아
필터
구멍 유형 : 부시 , 재료: 주철 , 홈 수: 48
스타일 | 모델 | 부싱 필요 | 플랜지 Dia. | 외부 Dia. | 피치 | 피치 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P48-14M-40-E | E | 226.1mm | 211.100mm | 14 mm | 213.900mm | 58.2mm | ₩ 834,312 | |
A | P48-8M-50-SD | SD | 131.1mm | 120.850mm | 8 mm | 122.230mm | 76.5mm | ₩ 512,470 | |
A | P48-8M-30-SDS | SDS | 131.1mm | 120.850mm | 8 mm | 122.230mm | 39.6mm | ₩ 466,847 | |
A | P48-8M-20-SDS | SDS | 131.1mm | 120.850mm | 8 mm | 122.230mm | 30.1mm | ₩ 492,467 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리미트 스위치 본체 및 접점
- 기계 가공 가위
- 도어 스트라이크 플레이트
- NEMA 전자 접촉기
- Acme 플랜지
- 나사
- 용기 및 용기
- 스레드 삽입
- 연마 숫돌
- 색인 생성 가능한 도구
- DAYTON Hatcher/Setter 모터, 영구 분할 커패시터
- DORIAN Knurl Wheel M 시리즈
- VIBCO MLTSS 시리즈 스테인리스 저소음 터빈 진동기
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 접지 클램프
- CENTURY 개방형 방적 모터, 페이스 마운팅, 사각 플랜지
- VESTIL ELH 시리즈 경제형 레버 호이스트
- APPROVED VENDOR Tri Clover 호환 다이어프램 밸브
- EATON 이중 러그
- BROWNING No.50 체인용 QD 부싱 포함 강철 더블 스프라켓