항목 | 스프로켓 |
보어 유형 | 부시 |
부싱 필요 | SF |
플랜지 Dia. | 190.5mm |
자재 | 주철 |
그루브 수 | 40 |
외부 Dia. | 175.460mm |
피치 | 14 mm |
피치 Dia. | 178.250mm |
폭 | 63.8mm |
선박 중량 (kg) | 5.74 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483509080 |
원산지 | US |
모델 | 부싱 필요 | 플랜지 Dia. | 외부 Dia. | 피치 | 피치 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P40-8M-20-SH | SH | 110.0mm | 100.480mm | 8 mm | 101.860mm | 31.8mm | ₩ 356,737 | |
P40-8M-50-SH | SH | 110.0mm | 100.480mm | 8 mm | 101.860mm | 90.4mm | ₩ 449,085 | |
P40-8M-85-SD | SD | 110.0mm | 100.480mm | 8 mm | 101.860mm | 145.3mm | ₩ 531,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.