ML KISHIGO Flame Resistant Vests, Snap
ML Kishigo ASFM 300 시리즈 난연성 고 가시성 조끼는 작업 현장에서 작업자 가시성을 향상시켜 작업자의 안전을 위해 설계되었습니다. 이 Hi-Viz 조끼는 유틸리티 및 유지 보수 작업, 교통 통제, 건설 현장 및 도로 작업에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ASFM300-M | 40 "~ 47" | 26 " | M | ₩ 231,945 | |
A | ASFM300-L | 44 "~ 51" | 27 " | L | ₩ 231,945 | |
A | ASFM300-XL | 48 "~ 55" | 27 " | XL | ₩ 231,945 | |
A | ASFM300-2X | 52 "~ 59" | 28 " | 2XL | ₩ 250,477 | |
A | ASFM300-3X | 56 "~ 63" | 29 " | 3XL | ₩ 254,992 | |
A | ASFM300-4X | 60 "~ 67" | 29 " | 4XL | ₩ 271,477 | |
A | ASFM300-5X | 64 "~ 71" | 30 " | 5XL | ₩ 281,960 |
화염 저항 조끼, 스냅
ML Kishigo ASFM 300 시리즈 난연성 고 가시성 조끼는 작업 현장에서 작업자 가시성을 향상시켜 작업자의 안전을 위해 설계되었습니다. 이 Hi-Viz 조끼는 유틸리티 및 유지 보수 작업, 교통 통제, 건설 현장 및 도로 작업에 사용됩니다.
특징
- 이 조끼는 폴리에스테르로 제작되어 까다로운 작업 환경에서 마모 및 파손에 대한 내구성과 내구성이 뛰어납니다.
- 주간 및 저조도 조건 모두에서 뛰어난 가시성을 위해 대비되는 색상의 반사 스트라이프 테두리가 특징입니다.
- 이 조끼에는 후크 앤 루프 잠금 시스템이 있어 쉽고 안전하게 고정할 수 있습니다.
- 시인성이 높은 의류에 대해 인정된 안전 표준인 ANSI/ISEA 표준을 충족합니다.
- 조끼 뒷면에는 스트라이프 'U' 패턴이 있어 다양한 각도에서 추가적인 가시성을 제공하여 착용자의 안전성을 향상시킵니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 레이싱 및 레이싱 도구
- 퓨즈 클립
- 마킹 테이프 어플리케이터
- 필름 및 씰 디스펜서
- 어큐뮬레이터 수리 키트
- 파이프/튜브/절연
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 아크 플래시 보호
- 도관 피팅 및 액세서리
- 엿보는 도구
- WILKERSON 공기 조절기
- SPEEDAIRE 복동 NFPA 에어 실린더, NFPA MX5/MS4 마운트, 4" 보어 직경
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 4.5mm 카바이드
- VALLEY CRAFT 카트 루버 패널
- JESSUP MANUFACTURING 미끄럼 방지 테이프, 연속 롤
- COOPER B-LINE B272 시리즈 XNUMX홀 이중 날개 피팅
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- MARTIN SPROCKET MPC 시리즈 테이퍼 부시형 스프로켓 14MM 벨트 피치
- DART CONTROLS 253 시리즈 2HP NEMA DC 속도 제어
- BOSTON GEAR 200 시리즈 플랜지 헬리컬 기어 감속기