그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | FR 높은 가시성 조끼 |
ANSI 클래스 | 2 |
ATPV 등급 | 5.1 |
클로저 유형 | 스냅 |
색상 | 옐로우 / 그린 |
가슴 크기에 적합 | 64 "~ 71" |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
위험 위험 범주(HRC) | 1 |
길이 | 30 " |
자재 | 모다 크릭 |
포켓 수 | 0 |
포켓 수 (내부) | 3 |
포켓 수 (외부) | 0 |
포켓 | 4 |
크기 | 5XL |
스트라이프 색상 | 은 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 6117809000 |
모델 | 가슴 크기에 적합 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ASFM300-M | 40 "~ 47" | 26 " | M | ₩ 206,500 | |
ASFM300-L | 44 "~ 51" | 27 " | L | ₩ 206,342 | |
ASFM300-XL | 48 "~ 55" | 27 " | XL | ₩ 206,500 | |
ASFM300-2X | 52 "~ 59" | 28 " | 2XL | ₩ 226,922 | |
ASFM300-3X | 56 "~ 63" | 29 " | 3XL | ₩ 226,310 | |
ASFM300-4X | 60 "~ 67" | 29 " | 4XL | ₩ 245,630 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.