그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프로켓 |
보어 유형 | 부시 |
부싱 필요 | SH |
플랜지 Dia. | 110.0mm |
자재 | 주철 |
그루브 수 | 40 |
외부 Dia. | 100.480mm |
피치 | 8 mm |
피치 Dia. | 101.860mm |
폭 | 90.4mm |
선박 중량 (kg) | 1.7 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8483509080 |
원산지 | US |
모델 | 부싱 필요 | 플랜지 Dia. | 외부 Dia. | 피치 | 피치 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P40-8M-20-SH | SH | 110.0mm | 100.480mm | 8 mm | 101.860mm | 31.8mm | ₩ 356,737 | |
P40-8M-85-SD | SD | 110.0mm | 100.480mm | 8 mm | 101.860mm | 145.3mm | ₩ 531,982 | |
P40-14M-40-SF | SF | 190.5mm | 175.460mm | 14 mm | 178.250mm | 63.8mm | ₩ 679,035 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.