항목 | 피팅이 없는 벌크 호스 |
색상 | 검정 |
건설 | 단일 와이어 브레이드 |
피팅 크기 | 피팅 없음 |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 길이 | 500ft. |
직경 외부 호스. | 0.82 " |
내부 재질 | 인조 고무 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
최대 온도 | 250도 F |
겉감 | 니트릴 |
선박 중량 (kg) | 74.25 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 4009120050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.