항목 | 압력 와셔 호스 |
색상 | 검정 |
건설 | 두 와이어 브레이드 |
피팅 크기 | 3/8 "(M) NPT x 3/8"(M) NPT S |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 100ft. |
직경 외부 호스. | 0.69 " |
내부 재질 | 인조 고무 |
최대. 압력 | 6000의 PSI |
최대 온도 | 250도 F |
겉감 | 니트릴 |
UPC | 818256187846 |
선박 중량 (kg) | 14.97 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 52.83 |
선박 폭 (cm) | 53.85 |
HS 코드 | 4009120050 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 건설 | 피팅 크기 | 호스 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DKN2 | 노란색 | 와이어 브레이드 | 3/8 "(M) NPT x 3/8"(M) NPT S | 50ft. | 3000의 PSI | - | RFQ
|
1ZLH4 | 검정 | 두 와이어 브레이드 | 3/8 "(M) NPT x 3/8"(M) NPT 스위블 | 50ft. | 6000의 PSI | ₩ 474,652 | |
2P764 | 검정 | 와이어 브레이드 | 3/8 "(M) NPT x 3/8"(M) NPT S | 30ft. | 3000의 PSI | ₩ 230,195 | |
2P765 | 검정 | 와이어 브레이드 | 3/8 "(M) NPT x 3/8"(M) NPT S | 50ft. | 3000의 PSI | ₩ 348,845 | |
3JT36 | 검정 | 와이어 브레이드 | 3/8 "(M) NPT x 3/8"(M) NPT S | 100ft. | 3000의 PSI | ₩ 664,790 | |
3JT40 | 파란색 | 와이어 브레이드 | 3/8 "(M) NPT x 3/8"(M) NPT S | 50ft. | 3000의 PSI | ₩ 337,225 | |
3JT41 | 검정 | 두 와이어 브레이드 | 3/8 "(M) NPT x 3/8"(M) NPT | 100ft. | 4500의 PSI | ₩ 821,712 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.