항목 | 압력 와셔 호스 |
색상 | 노란색 |
건설 | 와이어 브레이드 |
피팅 크기 | 3/8 "(M) NPT x 3/8"(M) NPT S |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 0.69 " |
내부 재질 | 니트릴 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
최대 온도 | 250도 F |
겉감 | 니트릴 |
선박 중량 (kg) | 5.96 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 46.74 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 4009220050 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 건설 | 피팅 크기 | 호스 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZLH4 | 검정 | 두 와이어 브레이드 | 3/8 "(M) NPT x 3/8"(M) NPT 스위블 | 50ft. | 6000의 PSI | ₩ 371,472 | |
1ZLH5 | 검정 | 두 와이어 브레이드 | 3/8 "(M) NPT x 3/8"(M) NPT S | 100ft. | 6000의 PSI | ₩ 717,675 | |
2P764 | 검정 | 와이어 브레이드 | 3/8 "(M) NPT x 3/8"(M) NPT S | 30ft. | 3000의 PSI | ₩ 230,335 | |
2P765 | 검정 | 와이어 브레이드 | 3/8 "(M) NPT x 3/8"(M) NPT S | 50ft. | 3000의 PSI | ₩ 337,365 | |
3JT36 | 검정 | 와이어 브레이드 | 3/8 "(M) NPT x 3/8"(M) NPT S | 100ft. | 3000의 PSI | ₩ 622,737 | |
3JT40 | 파란색 | 와이어 브레이드 | 3/8 "(M) NPT x 3/8"(M) NPT S | 50ft. | 3000의 PSI | ₩ 265,597 | |
3JT41 | 검정 | 두 와이어 브레이드 | 3/8 "(M) NPT x 3/8"(M) NPT | 100ft. | 4500의 PSI | ₩ 793,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.