GLARO M-2042SA-SA-R 고정식 재활용 용기 실버 41갤런
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
항목 | 재활용 용기 |
생산 능력 | 41 갤런 |
색상 | 은 |
지름 | 20 " |
높이 | 30 " |
자재 | 알류미늄 |
오프닝 수 | 1 |
재활용 재료 | 종이 / 캔 / 병 / 플라스틱 |
셰이프 | 일주 |
상징 | 재활용 |
Top | 엽니다 |
탑 디자인 | 엽니다 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 21.77 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 7612909000 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 생산 능력 | 색상 | 지름 | 높이 | 자재 | 오프닝 수 | 탑 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-1542SA-SA-R | 15 " | 23 갤런 | 은 | 15 " | 30 " | 알류미늄 | 1 | 엽니다 | ₩ 1,248,537 | ||
M-1542BV-BV-R | 15 " | 23 갤런 | 갈색 | 15 " | 30 " | 강철 | 1 | 엽니다 | ₩ 1,072,904 | ||
MT-2032SA-SA-R / T | 20 " | 33 갤런 | 은 | 20 " | 31 " | 알류미늄 | 2 | 엽니다 | ₩ 1,668,572 | ||
MT-2032BV-BV-R / T | 20 " | 33 갤런 | 갈색 | 20 " | 31 " | 강철 | 2 | 엽니다 | ₩ 1,561,315 | ||
MT-2032BK-SA-R / T | 20 " | 33 갤런 | 검정 | 20 " | 31 " | 강철 | 2 | 엽니다 | ₩ 1,472,082 | ||
M-1542BK-SA-R | 15 " | 23 갤런 | 검정 | 15 " | 30 " | 강철 | 1 | 엽니다 | ₩ 940,765 | ||
M-2042BV-BV-R | 20 " | 41 갤런 | 갈색 | 20 " | 30 " | 강철 | 1 | 엽니다 | ₩ 1,088,797 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.