그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 노동 조합 |
본체 재질 | CPVC |
색상 | 회색 |
연결 유형 | 소켓 x 소켓 |
최대. 압력 | 150 psi @ 73도 F |
최대 온도 | 210도 F |
파이프 크기 | 1.5 " |
스케쥴 | 80 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
9857-375-005 | 소켓 x 소켓 | 1 / 2 " | ₩ 28,315 | |
9857-375-007 | 소켓 x 소켓 | 3 / 4 " | ₩ 28,455 | |
9857-375-010 | 소켓 x 소켓 | 1" | ₩ 32,655 | |
9857-375-012 | 소켓 x 소켓 | 1.25 " | ₩ 71,120 | |
9857-375-020 | 소켓 x 소켓 | 2" | ₩ 112,157 | |
9897-375-005 | 소켓 x 소켓 | 1 / 2 " | ₩ 29,172 | |
9898-375-005 | FNPT x FNPT | 1 / 2 " | ₩ 30,432 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.