플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GF 배관 시스템 9854-007 Van-stone 플랜지 80 3/4인치 슬립 소켓 | AC3ABA 2PLY6

GEORG FISCHER 9854-007 Van-stone 플랜지 80 3/4 인치 슬립 소켓

재고 있음 있음
항목: AC3ABA 모델 : 9854-007크로스 참조: 2PLY6

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 18,270 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Van-Stone 플랜지
본체 재질CPVC
색상회색
연결 유형소켓
최대. 압력150 psi @ 73도 F
최대 온도210도 F
구멍 수4
외부 Dia.3.875 "
파이프 크기3 / 4 "
스케쥴80

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.13
선박 높이 (cm)2.79
선박 길이 (cm)9.91
선박 폭 (cm)9.91
HS 코드3917400090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델연결 유형외부 Dia.파이프 크기가격
GF 배관 시스템 9854-005 Van-stone 플랜지 80 1/2인치 슬립 소켓 | AC3AAZ 2PLY5 9854-005소켓3.5 "1 / 2 "₩ 18,165
GF PIPING SYSTEMS 9854-010 Van-stone Flange Cpvc 1인치 슬립 소켓 | AC3ABB 2PLY7 9854-010소켓4.25 "1"₩ 21,035
GF 배관 시스템 9854-012 Van-stone 플랜지 Cpvc 80 1-1/4인치 | AC3ABC 2PLY8 9854-012소켓4.625 "1.25 "₩ 23,415
GF 배관 시스템 9854-015 Van-stone 플랜지 Cpvc 80 1-1/2인치 | AC3ABD 2PLY9 9854-015소켓5"1.5 "₩ 27,177
GF PIPING SYSTEMS 9854-020 Van-stone Flange Cpvc 2인치 슬립 소켓 | AC3ABE 2PLZ1 9854-020소켓6"2"₩ 35,035
GF 배관 시스템 9854-025 Van-stone 플랜지 Cpvc 80 2-1/2인치 | AC3ABF 2PLZ2 9854-025소켓7"2.5 "₩ 73,412
GF 배관 시스템 9855-010 Van-stone 플랜지 Cpvc 80 1인치 Fnpt | AC3ABG 2PLZ3 9855-010FNPT4.25 "1"₩ 29,452

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GEORG FISCHER 9854-007 Van-stone 플랜지 80 3/4 인치 슬립 소켓
₩ 18,270 /단위