항목 | 호스 |
폭발 압력 | 1200의 PSI |
표지 재질 | 고성능 합성 고무 |
호스 색상 | 노란색 |
호스 내부 직경. | 3 / 4 " |
직경 외부 호스. | 26.2 mm |
최대 작동 압력 | 300의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 100도 C |
최소 굽힘 반경 | 180 mm |
최소 작동 온도. | -40도 C |
공칭 내부 직경. | 19 mm |
튜브 재질 | 니트릴 |
선박 중량 (kg) | 72 |
모델 | 폭발 압력 | 호스 내부 직경. | 직경 외부 호스. | 최대 작동 압력 | 최소 굽힘 반경 | 공칭 내부 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-10-YEL-RL | 1200의 PSI | 5 / 8 " | 23 mm | 300의 PSI | 150 mm | 16 mm | ₩ 2,947,017 | |
801-16-YEL-RL | 800 PSI | 1" | 32.5 mm | 1,4 Mpa로 | 250 mm | 25 mm | ₩ 2,973,057 | |
801-4-YEL-RL | 1400 PSI | 1 / 4 " | 12.7 mm | 350 년 Psi | 65 mm | 6 mm | ₩ 3,520,282 | |
801-6-YEL-RL | 1400 PSI | 3 / 8 " | 15.9 mm | 350 년 Psi | 75 mm | 10 mm | ₩ 3,294,217 | |
801-8-YEL-RL | 1200의 PSI | 1 / 2 " | 19.8 mm | 300의 PSI | 125 mm | 12 mm | ₩ 2,535,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.