PARKER 801 시리즈, 저압 호스
스타일 | 모델 | 폭발 압력 | 호스 내부 직경. | 직경 외부 호스. | 최대 작동 압력 | 최소 굽힘 반경 | 공칭 내부 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 801-16-YEL-RL | 800 PSI | 1" | 32.5 mm | 1,4 Mpa로 | 250 mm | 25 mm | ₩ 16,520 | RFQ
|
A | 801-8-YEL-RL | 1200의 PSI | 1 / 2 " | 19.8 mm | 300의 PSI | 125 mm | 12 mm | ₩ 7,224 | RFQ
|
A | 801-12-YEL-RL | 1200의 PSI | 3 / 4 " | 26.2 mm | 300의 PSI | 180 mm | 19 mm | ₩ 12,600 | RFQ
|
A | 801-10-YEL-RL | 1200의 PSI | 5 / 8 " | 23 mm | 300의 PSI | 150 mm | 16 mm | ₩ 9,996 | RFQ
|
A | 801-4-YEL-RL | 1400 PSI | 1 / 4 " | 12.7 mm | 350 년 Psi | 65 mm | 6 mm | ₩ 5,068 | RFQ
|
A | 801-6-YEL-RL | 1400 PSI | 3 / 8 " | 15.9 mm | 350 년 Psi | 75 mm | 10 mm | ₩ 6,300 | RFQ
|
801 시리즈, 저압 호스
Parker 801 시리즈 저압 호스는 저압 유압 시스템, 윤활 라인, 연료 라인 및 기타 다양한 산업 및 상업용 응용 분야의 유체 전달에 적합합니다. 뛰어난 내구성과 보호를 위해 합성 고무 덮개가 있습니다. 이 호스는 매우 추운 조건에서도 안정적으로 작동할 수 있으며 최소 작동 온도는 -40°C입니다. 이 호스의 튜브는 내마모성과 내마모성이 뛰어난 니트릴로 만들어졌습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 비바람에 견디는 박스 커버
- 지진 안전 장치
- 오일 보호 제어
- 카라비너
- 공압 발파 매체
- 실험실 장비
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 플라스틱
- 테스트 펌프
- WARN 전기 윈치 당기기
- EVERPURE 커피 필터 시스템
- APPROVED VENDOR 감속기, FNPT 금속
- USA SEALING 로드 스톡, 38000psi 인장 강도
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 통이 있는 루버 패널
- GENERAL PIPE CLEANERS U 커터
- SPEARS VALVES CPVC 트루 유니온 볼 밸브 레귤러 스타일, 소켓 엔드, EPDM
- SMC VALVES Vv3K 시리즈 매니폴드
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CDSS 수정 웜기어 감속기