플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GF 배관 시스템 9837-130 감속기 부싱 Cpvc 80 1 x 1/2인치 | AE9XUT 6NF35

GEORG FISCHER 9837-130 감속기 부싱 Cpvc 80 1 x 1/2 인치

재고 있음 있음
항목: AE9XUT 모델 : 9837-130크로스 참조: 6NF35

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 11,952 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목감속기 부싱
본체 재질CPVC
색상회색
연결 유형스피 곳 x 소켓
최대. 압력630 psi @ 73도 F
최대 온도210도 F
파이프 크기1 "x 1 / 2"
스케쥴80

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)4.06
선박 길이 (cm)3.81
선박 폭 (cm)4.06
HS 코드3917400090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델연결 유형최대. 압력파이프 크기가격
GF 배관 시스템 9837-073 감속기 부싱 Cpvc 80 1/2 x 3/8인치 | AB3UYR 1VGP2 9837-073스피 곳 x 소켓848 psi @ 73도 F1 / 2 "X 3 / 8"₩ 17,535
GF 배관 시스템 9837-209 감속기 부싱 Cpvc 80 1-1/2 x 1/2인치 | AB3UYU 1VGP4 9837-209스피 곳 x 소켓471 psi @ 73도 F1-1/2" x 1/2"₩ 33,722
GF 배관 시스템 9837-338 감속기 부싱 3 x 2인치 375 Psi At 73f | AB3UYW 1VGP6 9837-338스피 곳 x 소켓375 psi @ 73도 F3 "X 2"₩ 77,892
GF 배관 시스템 9837-339 감속기 부싱 Cpvc 80 3 x 2-1/2인치 | AB3UYY 1VGP8 9837-339스피 곳 x 소켓375 psi @ 73도 F3 "x 2-1 / 2"₩ 80,447
GF 배관 시스템 9837-420 리듀서 부싱 4 x 2인치 324 Psi At 73f | AB3UZA 1VGR1 9837-420스피 곳 x 소켓324 psi @ 73도 F4 "X 2"₩ 85,645
GF 배관 시스템 9837-422 리듀서 부싱 4 x 3인치 324 Psi At 73f | AB3UZC 1VGR3 9837-422스피 곳 x 소켓324 psi @ 73도 F4 "X 3"₩ 87,132
GF 배관 시스템 9838-338 감속기 부싱 3 x 2인치 187 Psi At 73f | AB3UZE 1VGR5 9838-338스피 곳 x FNPT187 psi @ 73도 F3 "X 2"₩ 214,462

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GEORG FISCHER 9837-130 감속기 부싱 Cpvc 80 1 x 1/2 인치
₩ 11,952 /단위