플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GF 배관 시스템 861-110 니플 3/4 x 8 In | AE9WBQ 6MW03

GEORG FISCHER 861-110 니플 3/4 x 8 In

재고 있음 있음
항목: AE9WBQ 모델 : 861-110크로스 참조: 6MW03

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 7,402 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 니플
색상회색
연결 유형스레드 된
길이8"
자재PVC
최대. 압력125psi @ 73도 F
최대 온도140도 F
파이프 크기3 / 4 "
스케쥴80
타입스레드 된

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)19.81
선박 길이 (cm)2.29
선박 폭 (cm)2.29
HS 코드3917400090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델연결 유형항목길이최대. 압력파이프 크기타입가격
GF 배관 시스템 861-291 니플 합성 수지 2 1/2 x 마감 일정 80 | AB3UQC 1VFT5 861-291스레드 된파이프 니플닫기210psi @ 73도 F2.5 "스레드 된₩ 22,732
GF 배관 시스템 861-292 니플 합성 수지 2 1/2 x 짧은 일정 80 | AB3UQE 1VFT7 861-292스레드 된파이프 니플2"210psi @ 73도 F2.5 "스레드 된₩ 26,197
GF 배관 시스템 861-295 니플 합성 수지 2 1/2 x 4인치 일정 80 | AB3UQG 1VFT9 861-295스레드 된파이프 니플4"160psi @ 73도 F2.5 "스레드 된₩ 30,327
GF 배관 시스템 861-296 니플 합성 수지 2 1/2 x 5인치 일정 80 | AB3UQJ 1VFV2 861-296스레드 된파이프 니플5"145psi @ 73도 F2.5 "스레드 된₩ 34,055
GF 배관 시스템 861-297 니플 합성 수지 2 1/2 x 6인치 일정 80 | AB3UQL 1VFV4 861-297스레드 된파이프 니플6"140psi @ 73도 F2.5 "스레드 된₩ 37,467
GF 배관 시스템 861-298 니플 합성 수지 2 1/2 x 8인치 스케쥴 80 | AB3UQN 1VFV6 861-298스레드 된파이프 니플8"125psi @ 73도 F2.5 "스레드 된₩ 45,710
GF 배관 시스템 861-300 니플 합성 수지 2 1/2 x 12인치 일정 80 | AB3UQR 1VFX1 861-300스레드 된파이프 니플12 "115psi @ 73도 F2.5 "스레드 된₩ 62,492

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GEORG FISCHER 861-110 니플 3/4 x 8 In
₩ 7,402 /단위