플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GF 배관 시스템 856-015 플랜지 1-1/2 인치 마개 PVC | AF7RBN 22JY99

GEORG FISCHER 856-015 플랜지 1-1 / 2 인치 스피 곳 Pvc

재고 있음 있음
항목: AF7RBN 모델 : 856-015크로스 참조: 22JY99

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 18,620 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목플랜지
본체 재질PVC
색상회색
연결 유형마개
녹색 인증 또는 기타 인정RoHs 지령
최대. 압력150도 F에서 73psi
최대 온도140도 F
구멍 수4
외부 Dia.5"
파이프 크기1.5 "
스케쥴80

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.26
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)27.94
선박 폭 (cm)17.78
HS 코드3917400000

제품 변형

프로덕트모델연결 유형구멍 수외부 Dia.파이프 크기가격
GF 배관 시스템 851-060 플랜지 6인치 소켓 합성 수지 | AB6VGX 22JY91 851-060소켓811 "6"₩ 106,995
GF 배관 시스템 856-040 플랜지 4인치 마개 합성 수지 | AB6VGY 22JZ04 856-040마개89"4"₩ 43,697
GF 배관 시스템 851-040 플랜지 4인치 소켓 Pvc 일정 80 | AD2RGQ 3TNV5 851-040소켓89"4"₩ 59,675
GF 배관 시스템 852-005 플랜지 1/2인치 Fnpt Pvc | AE9VYX 6MV78 852-005FNPT43.5 "1 / 2 "₩ 18,305
GF 배관 시스템 852-007 플랜지 3/4인치 Fnpt Pvc | AE9VYY 6MV79 852-007FNPT43-13 / 16 "3 / 4 "₩ 22,330
GF 배관 시스템 852-010 플랜지 1인치 Fnpt Pvc | AE9VYZ 6MV80 852-010FNPT44-13 / 64 "1"₩ 25,462
GF 배관 시스템 852-012 플랜지 1-1/4인치 Fnpt Pvc | AE9VZA 6MV81 852-012FNPT44-39 / 64 "1.25 "₩ 32,830

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GEORG FISCHER 856-015 플랜지 1-1 / 2 인치 스피 곳 Pvc
₩ 18,620 /단위