그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커플 링 줄이기 |
본체 재질 | PVC |
색상 | 회색 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
최대. 압력 | 150도 F에서 73psi |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 1-1/4" x 3/4" |
스케쥴 | 80 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 3917400000 |
모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
829-338 | 소켓 x 소켓 | 375도 F에서 73psi | 3 "X 2" | ₩ 67,042 | |
829-420FB | 소켓 x 소켓 | 324도 F에서 73psi | 4 "X 2" | ₩ 141,365 | |
829-422 | 소켓 x 소켓 | 324도 F에서 73psi | 4 "X 3" | ₩ 119,945 | |
829-101 | 소켓 x 소켓 | 848도 F에서 73psi | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 8,942 | |
829-130 | 소켓 x 소켓 | 630도 F에서 73psi | 1 "x 1 / 2" | ₩ 12,232 | |
829-131 | 소켓 x 소켓 | 630도 F에서 73psi | 1 "x 3 / 4" | ₩ 12,407 | |
829-210 | 소켓 x 소켓 | 471도 F에서 73psi | 1-1/2" x 3/4" | ₩ 25,987 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.