그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Y 체크 밸브 |
연결 유형 | 마개 |
길이 | 8" |
자재 | PVC |
최대 온도 | 140도 F |
전체 높이 | 5 53 / 64 " |
씰 재질 | EPDM |
시트 재질 | EPDM |
크기 | 1.5 " |
폭 | 3 15 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | CH |
모델 | 길이 | 전체 높이 | 씰 재질 | 시트 재질 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192304006 | 5.625 " | 2 63 / 64 " | EPDM | EPDM | 1 / 2 " | 1 57 / 64 " | ₩ 131,022 | |
192304007 | 6 9 / 32 " | 3 17 / 32 " | EPDM | EPDM | 3 / 4 " | 2.12 " | ₩ 157,290 | |
192304008 | 6 13 / 16 " | 4 7 / 32 " | EPDM | EPDM | 1" | 2.437 " | ₩ 163,660 | |
192304011 | 8 27 / 32 " | 7" | EPDM | EPDM | 2" | 4 1 / 16 " | ₩ 494,410 | |
192304013 | 12.25 " | 9 13 / 16 " | EPDM | EPDM | 3" | 4 23 / 32 " | ₩ 998,795 | |
192304031 | 5.625 " | 2 63 / 64 " | FPM | FPM | 1 / 2 " | 1 57 / 64 " | ₩ 164,815 | |
192304032 | 6 9 / 32 " | 3 17 / 32 " | FPM | FPM | 3 / 4 " | 2.12 " | ₩ 177,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.