그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체크 밸브 |
연결 유형 | 소켓 / 스레드 |
크래킹 압력 | 2 ~ 3 psi |
길이 | 4.125 " |
자재 | PVC 및 EPDM |
최대 온도 | 140도 F |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 1 31 / 32 " |
씰 재질 | EPDM |
시트 재질 | EPDM |
크기 | 3 / 8 " |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
UPC | 818273552375 |
폭 | 1 31 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8481309000 |
원산지 | CH |
모델 | 길이 | 자재 | 최대 온도 | 전체 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161562102 | 4.125 " | PVC 및 EPDM | 140도 F | 1 31 / 32 " | 1 / 2 " | 1 31 / 32 " | ₩ 187,985 | |
161562103 | 4 49 / 64 " | PVC 및 EPDM | 140도 F | 2 9 / 32 " | 3 / 4 " | 2 9 / 32 " | ₩ 226,135 | |
161562104 | 5 15 / 64 " | PVC 및 EPDM | 140도 F | 2 11 / 16 " | 1" | 2 11 / 16 " | ₩ 241,622 | |
161562106 | 6 15 / 32 " | PVC 및 EPDM | 140도 F | 3 53 / 64 " | 1.5 " | 3 53 / 64 " | ₩ 357,927 | |
161562107 | 7 13 / 64 " | PVC 및 EPDM | 140도 F | 4.88 " | 2" | 4.88 " | ₩ 503,527 | |
163562101 | 4.125 " | CPVC 및 EPDM | 210도 F | 1 31 / 32 " | 3 / 8 " | 1 31 / 32 " | ₩ 387,537 | |
163562102 | 4.125 " | CPVC 및 EPDM | 210도 F | 1 31 / 32 " | 1 / 2 " | 1 31 / 32 " | ₩ 376,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.