그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이어프램 밸브 |
본체 재질 | PVC |
부피 계수 | 334 |
연결 | 소켓 x 소켓 |
다이어프램 재질 | EPDM 백업 |
유체 온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 140도 |
길이 | 9 1 / 16 " |
최대. 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 1.5 " |
씰 재질 | EPDM |
밸브 디자인 | 2- 방법 |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | CH |
모델 | 부피 계수 | 다이어프램 재질 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
161514612 | 33 | EPDM | 5 39 / 64 " | 1 / 2 " | ₩ 301,787 | |
161514613 | 72 | EPDM | 6.5 " | 3 / 4 " | ₩ 333,042 | |
161514614 | 127 | EPDM | 7 3 / 64 " | 1" | ₩ 426,440 | |
161514616 | 334 | EPDM | 9 1 / 16 " | 1.5 " | ₩ 671,615 | |
161514617 | 457 | EPDM | 10 35 / 64 " | 2" | ₩ 770,980 | |
161514632 | 33 | EPDM 백업 | 5 39 / 64 " | 1 / 2 " | ₩ 494,497 | |
161514633 | 72 | EPDM 백업 | 6.5 " | 3 / 4 " | ₩ 524,405 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.