항목 | 인버터 블 포크 카운터 밸런스드 리프트 |
기본 다리 내부 치수. | 36 " |
Dim 외부의 기본 다리. | 43.5 " |
캐스터 휠 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
포크 길이 | 22.5 " |
포크 너비 | 3" |
프레임 재질 | 알류미늄 |
전면 캐스터 Dia. | 2" |
앞바퀴 Dia. | 4" |
높이 포크를 아래로 들어 올리기 | 49-1 / 2 " |
리프팅 높이 포크 | 71 " |
부하 용량 | 500의 파운드 |
로드 센터 | 12 " |
전체 높이 | 67.5 " |
전체 길이 | 28.5 " |
전체 폭 | 43.5 " |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
뒷바퀴 Dia. | 8" |
선박 중량 (kg) | 177.81 |
선박 높이 (cm) | 172.72 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.