그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자외선 측정기 |
정확성 | +/- 4 % +/- 1 자리 |
배터리 타입 | 9V |
코드 길이 | 46 " |
데이터 보류 | 가능 |
디스플레이 | 백라이트 4 자리 LCD |
측정 범위 | 1 ~ 1999 uW / cm2, 0.01 ~ 40 mW / cm2 |
메모리 | 20 포인트 |
최소 최대. 기억 | 가능 |
UPC | 681035012796 |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 9027508060 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
UV512C | ₩ 1,362,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.