그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라이트 미터 |
정확성 | 풀 스케일 판독 값의 + / 4 % + 2 자리 |
자동 종료 | Y |
배터리 타입 | (6) 금주 |
교정 인증서 | N |
데이터 보류 | Y |
데이터 로깅 | Y |
디스플레이 | 2.05 x 1.5 인치 LCD |
인터페이스 | SD 카드 |
측정 범위 | 0 ~ 20mW / cm2 |
메모리 | 2 GB |
최소 최대. 기억 | Y |
피크 홀드 | Y |
감지기 | 1인치 직경 |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 25.15 |
HS 코드 | 9027308080 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.