그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계량되지 않은 표면 전원 콘센트 |
A | 50 |
깊이 | 5.187 " |
인클로저 등급 | 네마 3R |
높이 | 7.125 " |
자재 | 강철 |
보호 | 없음 |
리셉터클 유형 | 10-50R |
전압 | 120/240 |
폭 | 5.75 " |
선박 중량 (kg) | 1.67 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 높이 | 보호 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U010 | 20 | 7.125 " | 없음 | 120 | 5.75 " | ₩ 211,032 | ||
U010010 | 20 | 7.125 " | 없음 | 120 | 5.75 " | ₩ 222,810 | ||
U010010GRP | 20 | 7.125 " | 없음 | 120 | 5.75 " | ₩ 270,585 | ||
U010C010 | 20 | 9.125 " | 20A 1 극 회로 차단기 | 120 | 7.25 " | ₩ 469,035 | ||
U010S010GRP | 20 | 7.125 " | 없음 | 120 | 5.75 " | ₩ 265,440 | ||
U011010 | 20 | 7.125 " | 없음 | 120 | 5.75 " | ₩ 287,122 | ||
U011C010 | 70 | 14.375 " | (2) 20A 1 극 회로 차단기 | 120/240 | 7.25 " | ₩ 826,245 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.