AIRMASTER FAN 32555 업 블라스트 배기 팬, 원심 벨트 드라이브, 1-1 / 2 Hp, 3 상, 208 / 230 / 460V
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 환풍기 |
기본 크기 | 28x 2 " |
크기 | 38.88 " |
유량 | 5825cfm |
HP | 1-1/2 |
속도 | 1100 RPM |
정격 전압 | 208 / 230 / 460VAC |
휠 지름 | 20 " |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 크기 | 유량 | HP | 속도 | 정격 전압 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32524 | 21x 2 " | 30-1 / 4 " | 1590cfm | 1/4 | 1125 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | 13 " | ₩ 2,639,127 | RFQ
|
32525 | 21x 2 " | 30-1 / 4 " | 1760cfm | 1/3 | 1225 RPM | 115 / 230 VAC | 13 " | ₩ 2,650,327 | RFQ
|
32526 | 21x 2 " | 30-1 / 4 " | 2100cfm | 1/2 | 1425 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | 13 " | ₩ 2,686,981 | RFQ
|
32527 | 21x 2 " | 30-1 / 4 " | 2100cfm | 1/2 | 1425 분당 회전 수 | 208 / 230 / 460VAC | 13 " | ₩ 2,671,709 | RFQ
|
32528 | 24-3 / 4x 2 형 | 33 3 / 4 " | 2300cfm | 1/3 | 1000 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | 15 " | ₩ 2,804,072 | RFQ
|
32529 | 24-3 / 4x 2 형 | 33 3 / 4 " | 2800cfm | 1/2 | 1200 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | 15 " | ₩ 2,839,709 | RFQ
|
32531 | 24-3 / 4x 2 형 | 33 3 / 4 " | 2800cfm | 1/2 | 1200 분당 회전 수 | 208 / 230 / 460VAC | 15 " | ₩ 2,824,436 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.