그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 277 VAC |
125VDC에서 AIR | 10kA |
277VAC에서 AIR | 14kA |
480VAC에서 AIR | 10kA |
A | 15 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
DC 전압 등급 | 125 VDC |
깊이 | 3.4 " |
프레임 크기 | 150A / TED |
높이 | 6.3 " |
맥스. AIR 등급 | 14kA |
맥스. 와이어 크기 | 8 AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
설치 | 판넬에 볼트 |
극 수 | 1 |
상 | 1 |
터미널 연결 | 라인 /로드 러그 |
여행 유형 | 열 자기 |
폭 | 1.4 " |
선박 중량 (kg) | 0.85 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | US |
모델 | 상 | AC 전압 등급 | 480VAC에서 AIR | 폭 | A | DC 전압 등급 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TED136045WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 45 | 500 VDC | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | ₩ 970,741 | |
TED136050WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 50 | 500 VDC | - | - | ₩ 912,221 | |
TED136060WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 60 | 500 VDC | - | - | ₩ 912,221 | |
TED136070WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 70 | 500 VDC | 2/0AWG | 6AWG (Cu), 4AWG (Al) | ₩ 1,198,474 | |
TED136080WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 80 | 500 VDC | - | - | ₩ 1,198,474 | |
TED136090WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 90 | 500 VDC | - | - | ₩ 1,198,474 | |
TED136100WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 100 | 500 VDC | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | ₩ 1,198,474 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.