플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

일반 전기 TED136045WL 회로 차단기 45a 3p 600vac 러그 | AE7WJP 6AXH5

GENERAL ELECTRIC TED136045WL 회로 차단기 45a 3p 600vac 러그

재고 있음 있음
항목: AE7WJP 모델: TED136045WL크로스 참조: 6AXH5

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 970,741 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
AC 전압 등급600 VAC
240VAC에서 AIR18kA
480VAC에서 AIR18kA
600VAC에서 AIR14kA
A45
회로 차단기 유형ㅁㄴㅇㄹ
DC 전압 등급500 VDC
깊이3.4 "
프레임 크기150A / TED
높이6.3 "
맥스. AIR 등급14kA
맥스. 와이어 크기3AWG (Cu), 1AWG (Al)
최소 와이어 크기14AWG (Cu), 12AWG (Al)
설치판넬에 볼트
극 수3
3
위상 연결ABC
터미널 연결라인 /로드 러그
여행 유형열 자기
4.1 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.92
선박 높이 (cm)9.53
선박 길이 (cm)16.51
선박 폭 (cm)10.8
HS 코드8536308000
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 순간 트립 (고정)

제품 변형

프로덕트모델AC 전압 등급480VAC에서 AIRADC 전압 등급맥스. 와이어 크기최소 와이어 크기가격
일반 전기 TED136050WL 회로 차단기, 피드스루 설계, 50A, 3P, 600VAC | AE7WJQ 6AXH6 TED136050WL-600 VAC18kA4.1 "50500 VDC--₩ 912,221
일반 전기 TED136060WL 회로 차단기 60a 3p 600vac 러그 | AE7WJR 6AXH7 TED136060WL-600 VAC18kA4.1 "60500 VDC--₩ 912,221
일반 전기 TED136070WL 회로 차단기 70a 3p 600vac 러그 | AE7WJT 6AXH8 TED136070WL3600 VAC18kA4.1 "70500 VDC2/0AWG6AWG (Cu), 4AWG (Al)₩ 1,198,474
일반 전기 TED136080WL 회로 차단기 80a 3p 600vac 러그 | AE7WJU 6AXH9 TED136080WL-600 VAC18kA4.1 "80500 VDC--₩ 1,198,474
일반 전기 TED136090WL 회로 차단기 90a 3p 600vac 러그 | AE7WJV 6AXJ0 TED136090WL-600 VAC18kA4.1 "90500 VDC--₩ 1,198,474
일반 전기 TED136100WL 회로 차단기 100a 3p 600vac 러그 | AE7WJW 6AXJ1 TED136100WL3600 VAC18kA4.1 "100500 VDC3AWG (Cu), 1AWG (Al)14AWG (Cu), 12AWG (Al)₩ 1,198,474
일반 전기 TED136110WL 회로 차단기 110a 3p 600vac 러그 | AE7WJX 6AXJ2 TED136110WL3600 VAC18kA4.1 "110500 VDC3AWG (Cu), 1AWG (Al)14AWG (Cu), 12AWG (Al)₩ 1,967,168

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GENERAL ELECTRIC TED136045WL 회로 차단기 45a 3p 600vac 러그
₩ 970,741 /단위