GENERAL ELECTRIC 배선용 회로 차단기, Spectra 시리즈
스타일 | 모델 | 상 | AC 전압 등급 | 480VAC에서 AIR | 폭 | A | DC 전압 등급 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TED136080WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 80 | 500 VDC | - | - | ₩ 1,198,474 | |
A | TED136125WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 125 | 500 VDC | - | - | ₩ 1,967,167 | |
A | TED136060WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 60 | 500 VDC | - | - | ₩ 912,221 | |
A | TED136050WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 50 | 500 VDC | - | - | ₩ 912,221 | |
B | TED124090WL | - | 480 VAC | 18kA | 2.7 " | 90 | 250 VDC | - | - | ₩ 2,111,935 | |
A | TED136090WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 90 | 500 VDC | - | - | ₩ 1,198,474 | |
C | TED113015WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 15 | 125 VDC | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 771,050 | |
C | TED113040WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 40 | 125 VDC | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | ₩ 717,010 | |
B | TED124080WL | 1 | 480 VAC | 18kA | 2.7 " | 80 | 250 VDC | 2/0AWG | 6AWG (Cu), 4AWG (Al) | ₩ 2,111,935 | |
C | TED113100WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 100 | 125 VDC | 3/0AWG | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | ₩ 948,692 | |
C | TED113025WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 25 | 125 VDC | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 771,050 | |
C | TED113020WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 20 | 125 VDC | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 773,167 | |
B | TED124125WL | 1 | 480 VAC | 18kA | 2.7 " | 125 | 250 VDC | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | ₩ 1,967,167 | |
C | TED113090WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 90 | 125 VDC | 2/0AWG | 6AWG (Cu), 4AWG (Al) | ₩ 948,692 | |
C | TED113080WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 80 | 125 VDC | 2/0AWG | 6AWG (Cu), 4AWG (Al) | ₩ 948,692 | |
C | TED113070WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 70 | 125 VDC | 2/0AWG | 6AWG (Cu), 4AWG (Al) | ₩ 948,692 | |
C | TED113030WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 30 | 125 VDC | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 768,040 | |
B | TED124100WL | 1 | 480 VAC | 18kA | 2.7 " | 100 | 250 VDC | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | ₩ 1,864,432 | |
C | TED113035WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 35 | 125 VDC | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | ₩ 818,335 | |
C | TED113045WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 45 | 125 VDC | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | ₩ 729,732 | |
C | TED113050WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 50 | 125 VDC | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | ₩ 754,617 | |
C | TED113060WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 60 | 125 VDC | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | ₩ 754,617 | |
B | TED124110WL | 1 | 480 VAC | 18kA | 2.7 " | 110 | 250 VDC | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | ₩ 4,945,605 | |
B | TED124150WL | 1 | 480 VAC | 18kA | 2.7 " | 150 | 250 VDC | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | ₩ 5,715,360 | |
A | TED136020WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 20 | 500 VDC | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 912,221 | |
A | TED136030WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 30 | 500 VDC | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 970,741 | |
A | TED136070WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 70 | 500 VDC | 2/0AWG | 6AWG (Cu), 4AWG (Al) | ₩ 1,198,474 | |
A | TED136110WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 110 | 500 VDC | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | ₩ 1,967,167 | |
A | TED136025WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 25 | 500 VDC | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 970,741 | |
A | TED136100WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 100 | 500 VDC | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | ₩ 1,198,474 | |
A | TED136035WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 35 | 500 VDC | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | ₩ 970,741 | |
A | TED136045WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 45 | 500 VDC | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | ₩ 970,741 | |
A | TED136150WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 150 | 500 VDC | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | ₩ 1,967,167 | |
A | TED136040WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 40 | 500 VDC | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | ₩ 912,221 |
몰드 케이스 회로 차단기, Spectra 시리즈
General Electric의 성형 케이스 회로 차단기는 일반적으로 단락이나 과부하로 인해 발생하는 과전류로부터 회로를 보호하는 데 사용되는 전기 작동식 스위치입니다. 디지털, 솔리드 스테이트, RMS 감지 트립 시스템인 microEntelliGuard 트립 장치가 특징이며 유연한 시스템 보호, 측정 및 통신 옵션을 제공합니다. 이 소형 회로 차단기는 UL, CSA 및 CE 표준을 충족하거나 초과하며 LT 등급을 쉽게 변경할 수 있는 교체 가능한 플러그가 장착되어 있습니다. 향상된 보호를 위해 감소된 에너지 통과 기능이 있습니다. Spectra Series 회로 차단기는 7A ~ 250A 범위의 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 솔레노이드 공기 제어 밸브
- HID 고정물 반사경
- 전기 적외선 히터
- 에어 체인 호이스트
- 감지 프로브
- 슬링
- 비상 조명
- 밸브
- 수질 및 정화
- 연못 통기
- LITTLE GIANT 모바일 워크 벤치, 파우더 코트, 스틸, 조립 됨
- THYSSENKRUPP MATERIALS 플랫 스톡 황동 360
- AMERICAN TORCH TIP 노즐, 5/8 인치
- SPEARS VALVES CPVC True Union 산업용 3방향 수평 전체 포트 볼 밸브, DIN 소켓, EPDM, 미터법
- EATON EG 프레임 핸들 메커니즘
- ALL GEAR 장대 톱 유틸리티 코드
- ALLEGRO SAFETY AC 에어백, 8인치
- LOUISVILLE AS2100 시리즈 알루미늄 계단 사다리
- BROWNING 120번 체인용 강철 최소 내경 이중 스프로킷