플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

일반 전기 CR463L60AJA10A0 조명 접촉기 전기 120v 30a Nema1 6p | AC9PYA 3HYA6

GENERAL ELECTRIC CR463L60AJA10A0 라이트 접촉기 전기 120v 30a Nema1 6p

재고 있음 있음
항목: AC9PYA 모델: CR463L60AJA10A0교차 참조: 3HYA6

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,328,285 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목밀폐형 조명 접촉기
코일 볼트120 VAC
접촉기 유형전기적으로 보유
깊이3.9 "
외함 유형NEMA 1
완전 부하 암페어30
완전 부하 전류 유도 성30
완전 부하 전류 저항성30
높이7.4 "
HP @ 1 상-120V1
HP @ 1 상-230V2
HP @ 1 상-240V2
HP @ 3 상-208V3
HP @ 3 상-230V5
HP @ 3 상-240V5
HP @ 3 상-480V10
HP @ 3 상-575V15
Hz50/60
극 수6
4.2ft.

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.14
선박 높이 (cm)17.78
선박 길이 (cm)31.75
선박 폭 (cm)31.24
HS 코드8536490080
원산지US

제품 변형

프로덕트모델극 수코일 볼트접촉기 유형깊이외함 유형높이Hz가격
일반 전기 CR463L20AJA 조명 접촉기 전기 120v 30a 개방형 2p | AC9PWY 3HXZ6 CR463L20AJA2120 VAC전기적으로 보유4.2ft.3.9 "엽니다7.4 "50/60₩ 450,034
일반 전기 CR463L20AJA10A0 조명 접촉기 전기 120v 30a Nema1 2p | AC9PWZ 3HXZ7 CR463L20AJA10A02120 VAC전기적으로 보유4.2ft.3.9 "NEMA 17.4 "50/60₩ 507,341
일반 전기 CR463L20ANA 조명 접촉기 전기 277v 30a 개방형 2p | AC9PXA 3HXZ8 CR463L20ANA2240 / 277 VAC전기적으로 보유4.2ft.3.9 "엽니다7.4 "50/60₩ 441,541
일반 전기 CR463L20ANA10A0 조명 접촉기 전기 277v 30a Nema1 2p | AC9PXB 3HXZ9 CR463L20ANA10A02240 / 277 VAC전기적으로 보유4.2ft.3.9 "NEMA 17.4 "50/60₩ 485,688
일반 전기 CR463L40AJA 조명 접촉기 전기 120v 30a 개방형 4p | AC9PXV 3HYA1 CR463L40AJA4120 VAC전기적으로 보유4.2ft.3.9 "엽니다7.4 "50/60₩ 855,050
일반 전기 CR463L40AJA10A0 조명 접촉기 전기 120v 30a Nema1 4p | AC9PXW 3HYA2 CR463L40AJA10A04120 VAC전기적으로 보유4.2ft.3.9 "NEMA 17.4 "50/60₩ 928,112
일반 전기 CR463L40ANA 조명 접촉기 전기 277v 30a 개방형 4p | AC9PXX 3HYA3 CR463L40ANA4240 / 277 VAC전기적으로 보유4.2ft.3.9 "엽니다7.4 "50/60₩ 855,050

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GENERAL ELECTRIC CR463L60AJA10A0 라이트 접촉기 전기 120v 30a Nema1 6p
₩ 1,328,285 /단위