그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조명 접촉기 |
코일 볼트 | 120 VAC |
접촉기 유형 | 전기적으로 보유 |
깊이 | 3.9 " |
외함 유형 | 엽니다 |
완전 부하 암페어 | 30 |
완전 부하 전류 유도 성 | 30 |
완전 부하 전류 저항성 | 30 |
높이 | 7.4 " |
HP @ 1 상-120V | 1 |
HP @ 1 상-230V | 2 |
HP @ 1 상-240V | 2 |
HP @ 3 상-208V | 3 |
HP @ 3 상-230V | 5 |
HP @ 3 상-240V | 5 |
HP @ 3 상-480V | 10 |
HP @ 3 상-575V | 15 |
Hz | 50/60 |
극 수 | 4 |
폭 | 4.2ft. |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8536490080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 극 수 | 코일 볼트 | 접촉기 유형 | 폭 | 깊이 | 외함 유형 | 높이 | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR463L20AJA | 2 | 120 VAC | 전기적으로 보유 | 4.2ft. | 3.9 " | 엽니다 | 7.4 " | 50/60 | ₩ 450,034 | ||
CR463L20AJA10A0 | 2 | 120 VAC | 전기적으로 보유 | 4.2ft. | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 50/60 | ₩ 507,341 | ||
CR463L20ANA | 2 | 240 / 277 VAC | 전기적으로 보유 | 4.2ft. | 3.9 " | 엽니다 | 7.4 " | 50/60 | ₩ 441,541 | ||
CR463L20ANA10A0 | 2 | 240 / 277 VAC | 전기적으로 보유 | 4.2ft. | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 50/60 | ₩ 485,688 | ||
CR463L40AJA10A0 | 4 | 120 VAC | 전기적으로 보유 | 4.2ft. | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 50/60 | ₩ 928,112 | ||
CR463L40ANA | 4 | 240 / 277 VAC | 전기적으로 보유 | 4.2ft. | 3.9 " | 엽니다 | 7.4 " | 50/60 | ₩ 855,050 | ||
CR463L40ANA10A0 | 4 | 240 / 277 VAC | 전기적으로 보유 | 4.2ft. | 3.9 " | NEMA 1 | 7.4 " | 50/60 | ₩ 928,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.