항목 | 배달 카트 |
A | 19 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 폴리올레핀 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
색상 | 은 |
마감재 | 스테인리스 강 |
계량기 | 14 |
핸들 포함 | 가능 |
로드 캡. 선반 당 | 100의 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
구획 수 | 2 |
선반 수 | 16 |
전체 높이 | 28 45 / 64 " |
전체 길이 | 52 13 / 32 " |
전체 폭 | 28.75 " |
플레이트 크기 | 9" |
선반 길이 | 20.75 " |
선반 너비 | 12.75 " |
선박 중량 (kg) | 272.16 |
선박 높이 (cm) | 72.87 |
선박 길이 (cm) | 132.97 |
선박 폭 (cm) | 138.48 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
DXMTXHR | 15.5 | ₩ 44,871,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.