그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔리드 스테이트 과부하 릴레이 |
전류 범위 | 6.5에서 13.6A |
깊이 | 3.94 " |
높이 | 7" |
NEMA 크기 | 1 |
극 수 | 3 |
감지 방법 | 열의 |
별도 장착 | 가능 |
열 설정 범위 (A) | 6.5 ~ 13.6 |
여행 클래스 | 10/20/30 |
타입 | NEMA |
UPC | 783166577202 |
전압 | 600 VAC |
폭 | 3.55 " |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8536490080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전류 범위 | 열 설정 범위 (A) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
CR324CXHS | 13.0에서 27.0A | 13 ~ 27 | ₩ 689,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.