그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 용 코일 |
코일 볼트 | 240 VAC |
접촉기 유형 | NEMA |
Hz | 60 |
스타터 크기 | 2 |
VA 등급 | 60 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8538904000 |
원산지 | US |
모델 | 코일 볼트 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
15D21G002 | 120 VAC | 24 | ₩ 146,421 | |
15D21G003 | 240 VAC | 24 | ₩ 146,421 | |
15D21G004 | 480 VAC | 24 | ₩ 146,421 | |
15D22G002 | 120 VAC | 60 | ₩ 187,768 | |
15D22G004 | 480 VAC | 60 | ₩ 195,608 | |
55-501336G002 | 120 VAC | 83 | ₩ 360,341 | |
55-501336G003 | 240 VAC | 83 | ₩ 360,341 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.