항목 | 휴대용 발전기 |
공기 청정기 유형 | 단일 요소 |
A | 45.8/22.9 |
암페어 @ 120 / 240V | 45.8/22.9 |
CARB 준수 | 아니 |
실린더 재질 | 주철 |
엔진 발전기 | 브러시 |
엔진 브랜드 | 제 라크 |
엔진 크기 | 389cc |
연료 탱크 용량 | 7.2 갤런 |
연료 형태 | 가솔린 |
전체 전원 스위치 | 아니 |
높이 | 25 " |
길이 | 27.25 " |
낮은 오일 종료 | 가능 |
아웃렛 | (2) 5-20R 120V, (1) L14-30R 트위스트 잠금 120 / 240V |
정격 와트 | 5500 |
실행 시간 @ 1/2 부하 | 10 시간 / 탱크 |
최대 부하에서 실행 시간 | 5 시간 / 탱크 |
스타터 유형 | 뒷걸음질 |
서지 와트 | 6875 |
전압 | 120/240 |
품질 보증 | 2 년 제한된 주거, 1 년. 상업 |
폭 | 27 " |
선박 중량 (kg) | 94.35 |
선박 높이 (cm) | 59.69 |
선박 길이 (cm) | 79.25 |
선박 폭 (cm) | 54.86 |
HS 코드 | 8502200060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 스타터 유형 | A | CARB 준수 | 전압 | 품질 보증 | 와트 | 폭 | 엔진 브랜드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5734 | 전기 | 125.0/62.5 | 아니 | 120/240 | 2 년 제한된 | - | 31 " | 제네락 오비 | ₩ 7,359,502 | ||
5735 | 전기 | 145.8/72.9 | 아니 | 120/240 | 2 년 제한된 | - | 31 " | 제네락 오비 | ₩ 7,666,645 | ||
6864 | 전기 / 반동 | 41.7/20.8 | 가능 | 120 / 240 VAC | - | - | 22.5 " | YANMAR | ₩ 9,178,487 | ||
7117 | 뒷걸음질 | 14 | 가능 | 120V 교류 | 3개월 상업 | 1700W | 11 7 / 32 " | - | ₩ 1,079,592 | RFQ
| |
7676 | 전기 / 반동 | 66.6 / 33.3A | 가능 | 120 / 240V AC | - | 8000W | 27 " | - | ₩ 2,654,242 | RFQ
| |
7683 | 뒷걸음질 | 54.2 / 27.1A | 가능 | 120 / 240V AC | - | 6500W | 27 " | - | ₩ 2,427,250 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.