GENERAC 휴대용 발전기
스타일 | 모델 | 스타터 유형 | A | CARB 준수 | 전압 | 품질 보증 | 와트 | 폭 | 엔진 브랜드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5734 | 전기 | 125.0/62.5 | 아니 | 120/240 | 2 년 제한된 | - | 31 " | 제네락 오비 | ₩ 7,359,502 | |
B | 5735 | 전기 | 145.8/72.9 | 아니 | 120/240 | 2 년 제한된 | - | 31 " | 제네락 오비 | ₩ 7,666,645 | |
C | 6864 | 전기 / 반동 | 41.7/20.8 | 가능 | 120 / 240 VAC | - | - | 22.5 " | YANMAR | ₩ 9,178,487 | |
D | 7676 | 전기 / 반동 | 66.6 / 33.3A | 가능 | 120 / 240V AC | - | 8000W | 27 " | - | ₩ 2,654,242 | RFQ
|
E | 5939 | 뒷걸음질 | 45.8/22.9 | 아니 | 120/240 | 2 년 제한된 주거, 1 년. 상업 | - | 27 " | 제 라크 | ₩ 1,450,750 | |
F | 7117 | 뒷걸음질 | 14 | 가능 | 120V 교류 | 3개월 상업 | 1700W | 11 7 / 32 " | - | ₩ 1,079,592 | RFQ
|
G | 7683 | 뒷걸음질 | 54.2 / 27.1A | 가능 | 120 / 240V AC | - | 6500W | 27 " | - | ₩ 2,427,250 | RFQ
|
휴대용 발전기
Generac 휴대용 발전기는 정전 시 중요한 전력 백업을 제공하도록 설계되었습니다. 이 발전기에는 엔진을 손상으로부터 자동으로 보호하기 위해 완전 압력 윤활 및 자동차 스타일의 회전식 오일 필터가 통합된 OHV / OHVI 엔진이 함께 제공됩니다. 또한 예정된 유지 보수 서비스에 대해 경고하고 유지 보수 간격을 추적하는 재설정 기능이 내장된 시간 측정기를 갖추고 있습니다. 이 발전기에는 확장된 작동 시간을 제공하기 위해 연료 게이지가 있는 대용량 연료 탱크가 장착되어 있습니다. 전기 및 리코일 스타터 모델로 제공되는 다양한 휴대용 발전기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 건조기 부스터 팬
- 액체 밀폐 코드 커넥터
- 고무 테두리
- 카운터 아워 미터 액세서리
- 디케 이드 박스
- 업장가구
- 베어링스
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 작업대
- WESTWARD 벽돌 비트 1/2 인치
- APPLETON ELECTRIC 비틀림 스프링
- BALDWIN FILTERS 연료 요소 세트
- HOFFMAN 개념 시리즈 유형 4 분리 인클로저
- DAYTON AC 기어모터 컴포넌트 모터
- APPROVED VENDOR 집게
- ALL MATERIAL HANDLING 조 핀 키트
- HUMBOLDT 토양 분산 혼합기
- CAMPBELL 오픈 아이 스프링 스냅
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, XDVS 단일 감속 감속기