그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구조 하네스 |
백 D 링 | 아니 |
클래스 | II |
색상 | 파란색 / 노란색 |
허리 사이즈에 맞습니다 | 30 "~ 44" |
전면 D 링 | 아니 |
하드웨어 재료 | 강철 |
다리 스트랩 버클 | 마찰 / 통과 |
조각 수 | 1 |
어깨 끈 버클 | 없음 |
측면 D- 링 | 아니 |
웨빙 소재 | 나일론 |
선박 중량 (kg) | 0.98 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | US |
모델 | 조각 수 | 백 D 링 | 클래스 | 어깨 끈 버클 | 측면 D- 링 | 웨빙 소재 | 색상 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541NYCL-0A | 1 | 아니 | II | 없음 | 아니 | 나일론 | 파란색 / 노란색 | 30 "~ 44" | ₩ 728,140 | |
541NYCL-2A | 1 | 아니 | II | 없음 | 아니 | 나일론 | 파란색 / 노란색 | 36 "~ 50" | ₩ 728,140 | |
541NYCL-4A | 1 | 아니 | II | 없음 | 아니 | 나일론 | 파란색 / 노란색 | 44 "~ 56" | ₩ 728,140 | |
541NYCR-0A | 1 | 아니 | II | 없음 | 아니 | 나일론 | 파란색 / 노란색 | 30 "~ 44" | ₩ 727,737 | |
541NYCR-2A | 1 | 아니 | II | 없음 | 아니 | 나일론 | 파란색 / 노란색 | 36 "~ 50" | ₩ 727,737 | |
541NYCR-4A | 1 | 아니 | II | 없음 | 아니 | 나일론 | 파란색 / 노란색 | 44 "~ 56" | ₩ 727,737 | |
541NYCL-0N | 1 | 아니 | II | 없음 | 아니 | 나일론 | 파란색 / 노란색 | 30 "~ 44" | ₩ 642,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.