그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유량 센서 |
정확성 | +/- 3 % |
폭발 압력 | 2500의 PSI |
회로 유형 | NPN |
연결 크기 | 3/8MNPT |
유량 범위 | 0.13 ~ 1.3 |
높이 | 1.187 " |
주택 자재 | 나일론 12 |
입력 전원 | 5 ~ 24 VDC @ 8mA |
길이 | 2.156 " |
최대 점도 | 32 ~ 81 SSU |
맥스. 전압 | 24 |
작동 압력 | 200의 PSI |
작동 온도 범위 | 212 F |
갤런 당 펄스 | 26,100 |
권장 여과 (미크론) | 24 |
Repeatability | +/- 0.5 % |
타입 | 터빈 |
UPC | 462833686125 |
물에 젖은 재료 | 나일론, PTFE / 흑연 |
폭 | 45 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 9026104000 |
원산지 | CH |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 정확성 | 폭발 압력 | 최대 점도 | 작동 압력 | 작동 온도 범위 | 물에 젖은 재료 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19H256 | 1.75 " | +/- 3 % | 1400 PSI | 32 ~ 70 SSU | 350 PSI | 화씨 -4도 ~ 화씨 212도 | 나일론, PTFE / 흑연 | 5 / 8 " | ₩ 294,910 | ||
FT-110 173932 | 2.156 " | +/- 3 % | 2500의 PSI | 32 ~ 81 SSU | 200의 PSI | 212 F | 나일론, PTFE / 흑연 | 45 / 64 " | ₩ 317,327 | ||
FT-110 173933 | 2.156 " | +/- 3 % | 2500의 PSI | 32 ~ 81 SSU | 200의 PSI | 212 F | 나일론, PTFE / 흑연 | 45 / 64 " | ₩ 322,385 | ||
FT-110 173934 | 2.156 " | +/- 3 % | 2500의 PSI | 32 ~ 81 SSU | 200의 PSI | 212 F | 나일론, PTFE / 흑연 | 45 / 64 " | ₩ 339,692 | ||
FT-110 173935 | 2.156 " | +/- 3 % | 2500의 PSI | 32 ~ 81 SSU | 200의 PSI | 212 F | 나일론, PTFE / 흑연 | 45 / 64 " | ₩ 334,162 | ||
FT-110 173931- 기음 | 2.156 " | +/- 3 % | 2500의 PSI | 32 ~ 81 SSU | 200의 PSI | 212 F | 나일론, PTFE / 흑연 | 45 / 64 " | ₩ 379,242 | ||
FT-110 173932- 기음 | 2.156 " | +/- 3 % | 2500의 PSI | 32 ~ 81 SSU | 200의 PSI | 212 F | 나일론, PTFE / 흑연 | 45 / 64 " | ₩ 343,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.