그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액체 흐름 스위치 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
연결 크기 | 3/8MNPT |
접촉 등급 | 20VA |
유량 | 1.5gpm |
자재 | SS, PPS 합성물, 에폭시, 탄화 플루오르 |
맥스. 주변 온도. | 275 F |
맥스. 유체 온도. | 275 F |
최대. 압력 | 1500의 PSI |
최소 주변 온도. | -20F |
최소 유체 온도. | -20F |
권장 여과 (미크론) | 100 |
스위치 유형 | SPST, 아니오 |
타입 | 피스톤 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 접촉 등급 | 유량 | 자재 | 맥스. 주변 온도. | 맥스. 유체 온도. | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-380P 209876 | 폴리 프로필렌 | 10VA | 0.15gpm | 폴리 프로필렌, PPS 복합재, SS, 탄화 플루오르 | 212 F | 212 F | 125의 PSI | ₩ 170,677 | |
FS-380P 197081 | 폴리 프로필렌 | 10VA | 0.25gpm | 폴리 프로필렌, PPS 복합재, SS, 탄화 플루오르 | 212 F | 212 F | 125의 PSI | ₩ 173,705 | |
FS-380P 197082 | 폴리 프로필렌 | 10VA | 0.5gpm | 폴리 프로필렌, PPS 복합재, SS, 탄화 플루오르 | 212 F | 212 F | 125의 PSI | ₩ 169,907 | |
FS-380P 197083 | 폴리 프로필렌 | 10VA | 1gpm | 폴리 프로필렌, PPS 복합재, SS, 탄화 플루오르 | 212 F | 212 F | 125의 PSI | ₩ 180,302 | |
FS-380P 197084 | 폴리 프로필렌 | 10VA | 1.5gpm | 폴리 프로필렌, PPS 복합재, SS, 탄화 플루오르 | 212 F | 212 F | 125의 PSI | ₩ 173,705 | |
FS-380P 197085 | 폴리 프로필렌 | 10VA | 2gpm | 폴리 프로필렌, PPS 복합재, SS, 탄화 플루오르 | 212 F | 212 F | 125의 PSI | ₩ 180,057 | |
FS-380 181130 | 황동 | 20VA | 0.15gpm | 황동, PPS 합성물, 에폭시, SS, 탄화 플루오르 | 275 F | 275 F | 1500의 PSI | ₩ 363,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.