항목 | 지혈 펜치 |
핸들 색상 | 자연의 |
핸들 타입 | 고리 |
턱 길이 | 2" |
턱 폭 | 1 / 2 " |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 턱 개방 | 1" |
코 유형 | 편평한 턱 |
전체 길이 | 10 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 3 / 16 " |
UPC | 099575820342 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 0.76 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
82035 | 9.75 " | ₩ 115,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.