ZSI-FOSTER Z-CLAMP O-링 페이스 씰
ZSI O-링 페이스 씰은 유압 유체 및 가스 처리 연결에서 Beta 어댑터 및 Z-클램프와 함께 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | MJO-2-16 | 1" | ₩ 58,545 | |
A | MJO-3-24 | 1-1 / 2 " | ₩ 121,927 | |
A | MJO-3-20 | 1-1 / 4 " | ₩ 121,927 | |
A | MJO-1-8 | 1 / 2 " | ₩ 38,181 | |
A | MJO-2-8 | 1 / 2 " | ₩ 58,545 | |
A | MJO-2-12 | 3 / 4 " | ₩ 58,545 | |
A | MJO-1-6 | 3 / 8 " | ₩ 38,181 | |
A | MJO-2-6 | 3 / 8 " | ₩ 58,545 | |
A | MJO-2-10 | 5 / 8 " | ₩ 58,545 | |
A | MJO-1-10 | 5 / 8 " | ₩ 38,181 |
특징
- 이 페이스 씰은 피팅 전면에 O-링을 통합하여 고압 유압 시스템의 누출을 제거합니다.
- 그들의 독특한 디자인은 피팅에 손상을 주지 않으면서 제로 클리어런스와 과토크 및 진동에 대한 저항성을 제공합니다.
- JIC, NPT, SAE 및 ORFS와 같은 다양한 스레드 구성으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문
Z-클램프를 설치하는 방법?
- 강철을 지지하기 위해 용접 스터드(키트에 포함됨). 하단 Z-클램프 프레임을 스터드 위에 놓습니다.
- 스태킹 볼트를 프레임에 부착하고 원하는 어댑터를 삽입합니다.
- 이제 상단 프레임을 하단에 볼트로 고정하여 어셈블리를 고정합니다.
이 제품은 부식에 강합니까?
예, 이 페이스 씰은 아연 도금 마감 처리되어 습한 환경에서 우수한 부식 및 녹 방지 기능을 제공합니다.
베타 어댑터란 무엇입니까?
베타 어댑터를 사용하면 클램핑 접합부를 모든 유압 라인에 삽입할 수 있습니다. 독점적인 사각형 본체 디자인은 금속 튜브 또는 유압 호스 끝단과 함께 사용할 수 있습니다. Beta-adapter O-링 클램프 본체에 삽입되면 연결 지점이 단단히 고정되어 진동의 영향을 방지하고 누수 방지 연결을 보장합니다.