항목 | 푸시 핀치 |
핸들 색상 | 검정 |
핸들 타입 | 기능성 |
턱 길이 | 2.5 " |
턱 폭 | 1.5 " |
자재 | 강철 |
맥스. 턱 개방 | 1.25 " |
코 유형 | 80도 테이퍼 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 12 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 1 / 4 " |
타입 | 80도 오프셋 |
UPC | 082171388804 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 턱 길이 | 턱 폭 | 전체 길이 | 팁 폭 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3729 | 2" | 1" | 24 " | 3 / 4 " | 30도 오프셋 | ₩ 63,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.