그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | HID 램프 |
ANSI 코드 | S111 |
평균 전구 수명 | 24,000 시간. |
평균 수명 | 24,000 시간. |
자료 유형 | 모굴 나사 (E39) |
전구 Dia. | 4-5 / 8 " |
전구 기술 | 고압 나트륨 |
색온도 | 2100K |
CRI | 22 |
고정물 유형 | 엽니다 |
초기 루멘 | 110,000 |
램프 지정 | LU750 |
램프 직경 | 4.625 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 모양 | ED37 |
램프 유형 | 고압 나트륨 |
루멘 | 110,000 |
맥스. 전체적인 길이 | 11.5 " |
평균 루멘 | 110,000 |
장착 위치 | 보편적 인 |
전체 램프 모양 | ED |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
UPC | 094703234503 |
와트 | 750 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 38.86 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8539320020 |
원산지 | HU |
프로덕트 | 모델 | 초기 루멘 | ANSI 코드 | 평균 전구 수명 | 램프 지정 | 램프 마감 | 램프 유형 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR400DX33 | 22,600 | H33 | 20,000 시간. | HR400DX33 | 디럭스 화이트 | 수은 증기 | 22,600 | 11 5 / 16 " | ₩ 58,205 | ||
MVR400 / U | 36,000V / 33,100H | M59 | 20,000 / 15,000 시간 | MVR400 / U | 초기화 | 금속 할로겐화물 | - | 11.5 " | ₩ 62,475 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.