CHEMTROLS VALVES Blind Flange
필터
바디 재질 : 키 나르 (R) , 색상: 빨간색 , 연결 타입: 소켓 , 피팅 재질: 키 나르 (R) , 구멍 수: 4 , 파이프 크기: 1" , 온도. 범위: 화씨 73도 ~ 280도
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 스케쥴 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6519-H 1 | 430의 PSI | 4.25 " | 80 스케줄 | ₩ 278,250 | |
A | 6519-H 11년 2월 XNUMX일 | 1360의 PSI | 5" | 80 | ₩ 389,532 | |
A | 6519-H 2 | 1360의 PSI | 6" | 80 | ₩ 809,585 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기타 도구 액세서리 타일링
- BNC 어댑터
- 타악기 도구
- 맨홀 하우징 리프터
- 플랜지 커플 링 액세서리
- 표면보호/먼지차단
- 크림핑 장비
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 차량 청소/외관
- 실험실 소모품
- KANT-TWIST 위버 그립이 있는 레버 클램프, 노란색
- DIXON 푸시 온 호스 멘더
- HOFFMAN 유형 12 연강 콘솔렛
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 조립 피팅 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- PENN MACHINE WORKS 티셔츠
- JONARD 동축 케이블 절단기
- GUARDIAN EQUIPMENT 수리 키트
- BALDOR / DODGE GT, 상단 각도 테이크업 그립 타이트 어댑터 볼 베어링
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, E80M, 탄성 커플링
- BROWNING 8V 벨트용 QD 시브, 홈 6개